Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon11 po
- Longueur totale de la manche8.63 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple151200 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904002096
- CUP_NON697904002096
- Poids23.00 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage