F 4E MANCHON AVECO-RING

Lovejoy
F 4E SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400218 - F, 4, exposé, 12-1/2 po de diamètre extérieur, 9-3/4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507992
N° MFRF 4E SLEEVE W/O-RING
Prix2,132.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 4E SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400218 - F, 4, exposé, 12-1/2 po de diamètre extérieur, 9-3/4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507992
N° MFRF 4E SLEEVE W/O-RING
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
Prix2,132.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-4E-SLEEVE-W/O-RING

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Exposé
  • Diamètre extérieur du manchon
    12-1/2 po
  • Longueur totale de la manche
    9-3/4 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    F
  • Capacité de couple
    220500 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002188
  • CUP_NON
    697904002188
  • Poids
    35.71 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif