F 5E MANCHON AVECO-RING

Lovejoy
F 5E SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400228 - F, 5, exposé, 15.31 po de diamètre extérieur, 12.38 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507994
N° MFRF 5E SLEEVE W/O-RING
Prix2,547.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 5E SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400228 - F, 5, exposé, 15.31 po de diamètre extérieur, 12.38 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507994
N° MFRF 5E SLEEVE W/O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,547.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-5E-SLEEVE-W/O-RING

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Exposé
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.31 po
  • Longueur totale de la manche
    12.38 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    F
  • Capacité de couple
    434700 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002287
  • CUP_NON
    697904002287
  • Poids
    64.00 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif