Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord5.5
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon16-3/4 po
- Longueur totale de la manche14.13 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple573300 po
- Rpm max.3300 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904003680
- CUP_NON697904003680
- Poids83.50 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage