Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon18 po
- Longueur totale de la manche15.13 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple749700 po
- Rpm max.3150 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904003703
- CUP_NON697904003703
- Poids90.19 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage