Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon20-3/4 po
- Longueur totale de la manche17-3/4 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple1008000 po
- Rpm max.3000 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904003711
- CUP_NON697904003710
- Poids131.69 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage