RSB RIGIDE F1.5S HUB

Lovejoy
F1.5S HUB RIGID RSB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400161 - 1.5, 76 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507999
N° MFRF1.5S HUB RIGID RSB
Prix906.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F1.5S HUB RIGID RSB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400161 - 1.5, 76 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507999
N° MFRF1.5S HUB RIGID RSB
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
Prix906.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-1.5S-HUB RGD-avec CENTRE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    76 mm
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.84 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.94 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Capacité de couple
    18900 po
  • Rpm max.
    8250 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Distance entre les arbres
    0.16 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001617
  • CUP_NON
    697904001617
  • Poids
    4.50 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif