Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage2.28 po
- Longueur totale de l’accouplement4.88 po
- Diamètre du moyeu4 po
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.7500 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon7 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Distance entre les arbres0.16 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001808
- CUP_NON697904001808
- Poids15.61 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage