Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2.5
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésageMaximum de 114 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage2.91 po
- Longueur totale de l’accouplement6.13 po
- Diamètre du moyeu4.63 po
- Capacité de couple56700 po
- Rpm max.6600 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon8.38 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Distance entre les arbres0.19 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001921
- CUP_NON697904001921
- Poids28.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage