Motion
F3.5 HUB 4-1/2 1"X1/2KW

Lovejoy
F3.5 HUB 4-1/2 1"X1/2KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400476 – 3.5, 4 à 1/2 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508044
N° MFRF3.5 HUB 4-1/2 1"X1/2KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F3.5 HUB 4-1/2 1"X1/2KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400476 – 3.5, 4 à 1/2 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508044
N° MFRF3.5 HUB 4-1/2 1"X1/2KW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3.5 HUB 4-1/2 1"X1/2KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.63 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/2 po
  • Capacité de couple
    151200 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    11 po
  • Distance entre les arbres
    1/4 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904004762
  • CUP_NON
    697904004762
  • Poids
    35.20 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif