F3 CONCENTRATEUR DE MILLMOTEUR RSB

Lovejoy
F3 RSB MILLMOTOR HUB

Concentrateur de couplage d’engrenages 69790400197 - 3, 1.44 à 4-1/2 po, 2.498 à 2.499 po, 2.998 à 2.999 po, 3.248 à 3.249 po, 3.623 à 3.624 po, usinoir pouvant être usiné, acier
N° D’ARTICLE MI00508068
N° MFRF3 RSB MILLMOTOR HUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F3 RSB MILLMOTOR HUB

Concentrateur de couplage d’engrenages 69790400197 - 3, 1.44 à 4-1/2 po, 2.498 à 2.499 po, 2.998 à 2.999 po, 3.248 à 3.249 po, 3.623 à 3.624 po, usinoir pouvant être usiné, acier
N° D’ARTICLE MI00508068
N° MFRF3 RSB MILLMOTOR HUB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3 CONCENTRATEUR DE MILLMOTEUR RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po, 4-1/2 po, 5 po, 7 po
  • Diamètre du moyeu
    5.63 po
  • Capacité de couple
    94500 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    F
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    606, 608, 610, 612, 806, 808, 810, 812
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 po
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001976
  • CUP_NON
    697904001976
  • Poids
    36.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif