FMM 4.5 HUB RSB

Lovejoy
FMM 4.5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400362 - 4.5, 3 à 6 po, 4.247 à 4.2485 po, 4.622 à 4.6235 po, 4.997 à 4.9985 po, usinoir pouvant être usiné, acier
N° D’ARTICLE MI00508071
N° MFRFMM 4.5 HUB RSB
Prix3,999.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
FMM 4.5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400362 - 4.5, 3 à 6 po, 4.247 à 4.2485 po, 4.622 à 4.6235 po, 4.997 à 4.9985 po, usinoir pouvant être usiné, acier
N° D’ARTICLE MI00508071
N° MFRFMM 4.5 HUB RSB
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
Prix3,999.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FMM-4.5-HUB-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po, 5-1/2 po, 6 po, 9 po
  • Diamètre du moyeu
    8-1/2 po
  • Capacité de couple
    302400 po
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Série
    FMM
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    614, 616, 618, 814, 816, 818
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.63 po
  • Distance entre les arbres
    0.31 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904003628
  • CUP_NON
    697904003628
  • Poids
    110.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif