Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.69 po
- Longueur totale de l’accouplement3-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.31 po
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.9000 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon4.56 po
- Distance entre les arbres0.13 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001334
- CUP_NON697904001334
- Poids2.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage