Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6900 po
- Diamètre du moyeu2.3100 po
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Alésage maximal1.6250 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904001341
- CUP_NON697904001341
- Poids1.84 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage