ALÉSAGE À AILETTES DE MOYEU FLEXIBLE F1 X 1-1/8 (1.124)

Lovejoy
F1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400136 - 1, 1-1/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508095
N° MFRF1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE
Prix255.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400136 - 1, 1-1/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508095
N° MFRF1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE
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
Prix255.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-1-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.31 po
  • Capacité de couple
    7600 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.56 po
  • Distance entre les arbres
    0.13 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001365
  • CUP_NON
    697904001365
  • Poids
    1.65 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif