ALÉSAGE À AILETTES DE MOYEU FLEXIBLE F1 X 1-1/2 (1.499)

Lovejoy
F1 X 1-1/2 FLEX HUB (1.499) FIN BORE

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400139 - 1, 1-1/2 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508098
N° MFRF1 X 1-1/2 FLEX HUB (1.499) FIN BORE
Price$284.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F1 X 1-1/2 FLEX HUB (1.499) FIN BORE

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400139 - 1, 1-1/2 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508098
N° MFRF1 X 1-1/2 FLEX HUB (1.499) FIN BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$284.37/each

Aperçu

Description du fabricant
F-1-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.31 po
  • Capacité de couple
    7600 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.56 po
  • Distance entre les arbres
    0.13 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001396
  • CUP_NON
    697904001396
  • Poids
    2.14 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif