Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Capacité de couple18900 po
- Rpm max.5500 tr/min
- Alésage maximal2.1250 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904001495
- CUP_NON697904001495
- Poids3.58 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage