MOYEU FLEXIBLE F1.5 X 1-3/8 , ALÉSAGE À AILETTES 1.374

Lovejoy
F1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400151 - 1.5, 1-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508103
N° MFRF1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE
Prix321.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400151 - 1.5, 1-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508103
N° MFRF1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix321.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-1.5-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Capacité de couple
    18900 po
  • Rpm max.
    8250 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Distance entre les arbres
    0.13 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001518
  • CUP_NON
    697904001518
  • Poids
    3.29 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif