Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Capacité de couple18900 po
- Rpm max.8250 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon6 po
- Distance entre les arbres0.13 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001525
- CUP_NON697904001525
- Poids4.50 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage