Aperçu
Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE F1.5 X 1-7/8 , ALÉSAGE À AILETTES 1.873
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Capacité de couple18900 po
- Rpm max.8250 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon6 po
- Distance entre les arbres0.13 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001556
- CUP_NON697904001556
- Poids2.54 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité