Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4400 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Alésage maximal2.7500 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904001723
- CUP_NON697904001723
- Poids6.47 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage