F2.5 X 2-3/8 HUB AVEC 5/8KW

Lovejoy
F2.5 X 2-3/8 HUB W/ 5/8KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400450 - 2.5, 2-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508117
N° MFRF2.5 X 2-3/8 HUB W/ 5/8KW
Prix485.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F2.5 X 2-3/8 HUB W/ 5/8KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400450 - 2.5, 2-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00508117
N° MFRF2.5 X 2-3/8 HUB W/ 5/8KW
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
Votre prix485.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-2.5-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/8 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.63 po
  • Capacité de couple
    56700 po
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.38 po
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904004502
  • CUP_NON
    697904004502
  • Poids
    12.80 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif