Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2-5/8 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage3.03 po
- Longueur totale de l’accouplement6-1/4 po
- Diamètre du moyeu4.63 po
- Capacité de couple56700 po
- Rpm max.6600 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon8.38 po
- Distance entre les arbres0.19 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904004526
- CUP_NON697904004526
- Poids10.20 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage