Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2-5/8 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage2.44 po
- Longueur totale de l’accouplement5 po
- Diamètre du moyeu4 po
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.7500 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon7 po
- Distance entre les arbres0.13 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904004489
- CUP_NON697904004489
- Poids7.05 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage