Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5900 po
- Diamètre du moyeu5.6300 po
- Capacité de couple94500 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Alésage maximal4.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904004656
- CUP_NON697904004656
- Poids16.14 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage