Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage1.84 po
- Longueur totale de l’accouplement3.94 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Capacité de couple18900 po
- Rpm max.8250 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon6 po
- Distance entre les arbres0.16 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001457
- CUP_NON697904001457
- Poids4.40 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage