BOULON RIGIDE EXPOSÉ AU MOYEU F2.5 RSB

Lovejoy
F2.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400193 - 2.5, maximum de 114 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00508152
N° MFRF2.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
Prix1,091.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F2.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400193 - 2.5, maximum de 114 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00508152
N° MFRF2.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
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
Votre prix1,091.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-2.5E-HUB RGD-avec CENTRE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    Maximum de 114 mm
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.91 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.13 po
  • Diamètre du moyeu
    4.63 po
  • Capacité de couple
    56700 po
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.38 po
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001938
  • CUP_NON
    697904001938
  • Poids
    28.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif