Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésageMaximum de 134 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage3.41 po
- Longueur totale de l’accouplement7.19 po
- Diamètre du moyeu5.63 po
- Capacité de couple94500 po
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon9.44 po
- Distance entre les arbres0.19 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904002041
- CUP_NON697904002041
- Poids41.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage