Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage3.97 po
- Longueur totale de l’accouplement8.38 po
- Diamètre du moyeu6-1/2 po
- Capacité de couple151200 po
- Rpm max.5250 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon11 po
- Distance entre les arbres0.22 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904002133
- CUP_NON697904002133
- Poids65.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage