Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage176 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage4.43 po
- Longueur totale de l’accouplement9-1/2 po
- Diamètre du moyeu7-1/2 po
- Capacité de couple220500 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon12-1/2 po
- Distance entre les arbres0.31 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904002201
- CUP_NON697904002201
- Poids97.06 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage