BOULON RIGIDE EXPOSÉ AU MOYEU F4.5 RSB

Lovejoy
F4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400225 - 4.5, 202 (maximum) mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00508156
N° MFRF4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
Prix3,436.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400225 - 4.5, 202 (maximum) mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00508156
N° MFRF4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
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
Votre prix3,436.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-4.5E-HUB RGD-avec CENTRE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.03 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.68 po
  • Diamètre du moyeu
    8-1/2 po
  • Capacité de couple
    302400 po
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.63 po
  • Distance entre les arbres
    0.34 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002256
  • CUP_NON
    697904002256
  • Poids
    129.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif