Motion
BOULON RIGIDE EXPOSÉ AU MOYEU F5 RSB

Lovejoy
F5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400230 - 5, 101 à 230 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00508157
N° MFRF5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
Prix5,331.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400230 - 5, 101 à 230 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00508157
N° MFRF5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
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
Prix5,331.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-5E-HUB RGD-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.69 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.06 po
  • Diamètre du moyeu
    9-1/2 po
  • Capacité de couple
    434700 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.31 po
  • Distance entre les arbres
    0.34 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002300
  • CUP_NON
    697904002300
  • Poids
    191.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif