Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles difficiles. Économies d’entretien grâce à un élément facilement remplaçable dans l’application sans déplacer l’équipement d’entraînement ou entraîné. Configurations à couplage étroit ou à entretoise disponibles.
Spécifications
- Code de taille de raccord70
- Type d’alésageTerminé
- Gamme d’alésages1.6250 à 3.1250 po
- Diamètre du moyeu8.0000 po
- Matériau du concentrateurAluminium
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Capacité de couple4540 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieEE, ES, SS
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384001228
- Poids6.0000 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage résilients