80 EHUBQDXSF

Kop-Flex (RRX)
80 EHUBQDXSF

Moyeu de couplage résilient 1962059 - Taille du manchon : 80, Type d’alésage : Coussinet QD, Coussinet SF, Matériau du moyeu : Aluminium
N° D’ARTICLE MI00508376
N° MFR80 EHUBQDXSF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
80 EHUBQDXSF

Moyeu de couplage résilient 1962059 - Taille du manchon : 80, Type d’alésage : Coussinet QD, Coussinet SF, Matériau du moyeu : Aluminium
N° D’ARTICLE MI00508376
N° MFR80 EHUBQDXSF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80 EHUBQDXSF
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles difficiles. Économies d’entretien grâce à un élément facilement remplaçable dans l’application sans déplacer l’équipement d’entraînement ou entraîné. Configurations à couplage étroit ou à entretoise disponibles.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    80
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Gamme d’alésages
    0.5 à 2.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    9.4375 po
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6875 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Capacité de couple
    8190 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Série
    EE, ES, SS
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384000474
  • Poids
    7.0100 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif