Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0 à 3.1250 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Diamètre du moyeu4.7500 po
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieModèle B
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384241907
- Poids23.0100 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur4.2300 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage