1 1/2H MMHUB

Kop-Flex (RRX)
1 1/2H MMHUB

Moyeu de couplage d’engrenage - 1-1/2, 2-1/4 po, usinoir, usinable
N° D’ARTICLE MI00508439
N° MFR1 1/2H MMHUB
Prix750.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
1 1/2H MMHUB

Moyeu de couplage d’engrenage - 1-1/2, 2-1/4 po, usinoir, usinable
N° D’ARTICLE MI00508439
N° MFR1 1/2H MMHUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix750.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2H MMHUB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-9/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1290 po
  • Capacité de couple
    17000
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    Série H
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    602, 603, 604, 802, 803, 804, AC1, AC2, AC4
  • Diamètre extérieur du manchon
    6.0000 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384415278
  • Poids
    8.6000 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif