3 1/2H MMHUB

Kop-Flex (RRX)
3 1/2H MMHUB

Moyeu de couplage d’engrenage - 3-1/2, 4-1/2 po, usinoir, usinable
N° D’ARTICLE MI00508443
N° MFR3 1/2H MMHUB
Price$2,390.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
3 1/2H MMHUB

Moyeu de couplage d’engrenage - 3-1/2, 4-1/2 po, usinoir, usinable
N° D’ARTICLE MI00508443
N° MFR3 1/2H MMHUB
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
Price$2,390.80/each

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2H MMHUB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Type d’alésage
    Conique
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-11/16 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5030 po
  • Capacité de couple
    148000
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    Série H
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    606, 608, 610, 612, 614, 616, 806, 810, 812, 814, 816, AC12, AC18, AC25, AC30, AC40, AC50, AC8
  • Diamètre extérieur du manchon
    11.0000 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384435276
  • Poids
    54.6400 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif