Motion
178X215X16  CRSH11 R

CR Seals (SKF)
178X215X16 CRSH11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 178 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur totale de 16 mm, conception CRSH11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00509886
N° MFR178X215X16 CRSH11 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
178X215X16 CRSH11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 178 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur totale de 16 mm, conception CRSH11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00509886
N° MFR178X215X16 CRSH11 R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
178X215X16 CRSH11 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    178 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de conception
    CRSH11
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579047494
  • Anneaux en V compatibles
    401800;401801;401802;401804;401805;401806
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    6.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif