Aperçu
Spécifications
- Type de composantTrousse de croisement et de roulement
- Type de capuchonRonde
- Type de verrouillageExtérieur
- Taille de verrouillage2-5/8 po
- Taille du bouchon1-1/8 po
- Désignation du type de joint UPrise de force Rockwell L14N
- Longueur totale2-5/8 po
- Série2000
- Diamètre du journal23/32
- Longueur3.701
- Matériau du capuchonAcier
- Matériau croiséAcier
- Normes respectéesCatégorie ASAE 3
- Poids1.07 lb, 1.15