2-2275
Trousse de roulement et de croix 2200-Series 2-2275 - Extérieur - 3-7/32 po
N° D’ARTICLE MI00510000
N° MFR2-2275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roulement et de croix 2200-Series 2-2275 - Extérieur - 3-7/32 po
N° D’ARTICLE MI00510000
N° MFR2-2275
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2-2275 TROUSSE CROSS ET BRG

Spécifications

  • Matériau du capuchon
    Acier
  • Taille du bouchon
    1-1/4 po
  • Type de capuchon
    Ronde
  • Type de composant
    Trousse de croisement et de roulement
  • Matériau croisé
    Acier
  • Diamètre du journal
    27/32
  • Longueur
    3.5
  • Taille de verrouillage
    3-7/32 po
  • Type de verrouillage
    Extérieur
  • Longueur totale
    3-7/32 po
  • Série
    2200
  • Normes respectées
    Catégorie ASAE 4
  • Désignation du type de joint U
    Rockwell L35N
  • Poids
    1.61 lb, 1.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif