Aperçu
Spécifications
- Forme de l’alésageRonde avec rainure de clavette
- Taille de l’alésage3/4 po
- Taille du trou d’oreille15/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement de la rainure de clavetteÉcart
- Taille de la rainure de clavette3/16 (largeur) en
- Longueur au centre du trou2-1/2 po
- Taille de verrouillage1.4844 po
- Type de verrouillageExtérieur
- Nombre d’extrémités de mâchoireCélibataire
- Type de produitEmpiècements en U
- Taille du filetage3/8-16 po
- SérieN1000
- Emplacement de la vis de fixationOreille
- Normes respectéesASAE Catégorie 1
- Poids1.07 lb
- Application de conception de fourcheMettre en œuvre