10-4193
SKF® 10-4193, fourche à joint en U, forme de diamètre : rond avec rainure de clavette, diamètre de diamètre : 1-1/4 po, taille de verrouillage : 1.4844 po, extrémités de mâchoire : simple
N° D’ARTICLE MI00510417
N° MFR10-4193
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SKF® 10-4193, fourche à joint en U, forme de diamètre : rond avec rainure de clavette, diamètre de diamètre : 1-1/4 po, taille de verrouillage : 1.4844 po, extrémités de mâchoire : simple
N° D’ARTICLE MI00510417
N° MFR10-4193
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10-4193 CROCHET

Spécifications

  • Forme de l’alésage
    Ronde avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    1-1/4 po
  • Taille du trou d’oreille
    15/16 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement de la rainure de clavette
    Écart
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 (largeur) en
  • Longueur au centre du trou
    2-1/2 po
  • Taille de verrouillage
    1.4844 po
  • Type de verrouillage
    Extérieur
  • Nombre d’extrémités de mâchoire
    Célibataire
  • Type de produit
    Empiècements en U
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Série
    N1000
  • Emplacement de la vis de fixation
    Oreille
  • Normes respectées
    ASAE Catégorie 1
  • Poids
    1.27 lb
  • Application de conception de fourche
    Mettre en œuvre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif