10-4139
Empiècement à joint universel - cannelure, 1-3/8-6 po, simple, tracteur, N1000
N° D’ARTICLE MI00510463
N° MFR10-4139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Empiècement à joint universel - cannelure, 1-3/8-6 po, simple, tracteur, N1000
N° D’ARTICLE MI00510463
N° MFR10-4139
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10-4139 CROCHET

Spécifications

  • Forme de l’alésage
    Cannelure
  • Taille de l’alésage
    1-3/8-6 po
  • Trousse/pièce compatible
    56-1857 (Ensemble de réparation de broche)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur au centre du trou
    3-9/16 po
  • Type de verrouillage
    Déconnexion rapide de la broche
  • Numéro CUP du fabricant
    085311271523
  • Nombre d’extrémités de mâchoire
    Célibataire
  • Type de produit
    Empiècements en U
  • Série
    N1000
  • Normes respectées
    ASAE Catégorie 1
  • Poids
    1.91 lb
  • Application de conception de fourche
    Tracteur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif