10-3163
Empiècement à joint universel - rond avec rainure de clavette, 1-1/4 po, simple, glisser d’application, N1000
N° D’ARTICLE MI00510494
N° MFR10-3163
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Empiècement à joint universel - rond avec rainure de clavette, 1-1/4 po, simple, glisser d’application, N1000
N° D’ARTICLE MI00510494
N° MFR10-3163
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10-3163 CROCHET

Spécifications

  • Forme de l’alésage
    Ronde avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement de la rainure de clavette
    Écart
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 (largeur) en
  • Longueur au centre du trou
    5-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    085311271455
  • Nombre d’extrémités de mâchoire
    Célibataire
  • Type de produit
    Empiècements en U
  • Série
    N1000
  • Normes respectées
    ASAE Catégorie 1
  • Poids
    2.63 lb
  • Application de conception de fourche
    Mettre en œuvre le bordereau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif