Motion
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Kop-Flex (RRX)
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1-1/2, 1-5/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00511799
N° MFR1 1/2W FHUBX 1 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1-1/2, 1-5/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00511799
N° MFR1 1/2W FHUBX 1 5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1-1/2
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/8 po
  • Capacité de couple
    15100 po
  • Rpm max.
    7400 tr/min
  • Série
    Waldron
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Profil de la dent
    Joli
  • CUP_NON
    662384486377
  • Poids
    3.54 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1966233
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif