Aperçu
- La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les bagues pilotes en option fournissent une connexion pilote positive entre les manchons et/ou les rigides.
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageConique
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- Diamètre du moyeu7.5010 po
- Capacité de couple221000
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieWaldron
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre extérieur du manchon12.5000 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384488692
- Poids50.0600 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage