Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2W MMHUB20

2285443 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 4-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00511913
N° MFR4 1/2W MMHUB20

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4 1/2W MMHUB20
  • La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les bagues pilotes en option fournissent une connexion pilote positive entre les manchons et/ou les rigides.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type d’alésage
    Conique
  • Diamètre à l’alésage
    5.8740 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    8.5010 po
  • Capacité de couple
    300000
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    Waldron
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.6250 po
  • Profil de la dent
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384488784
  • Poids
    125.1000 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif