Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Types de produitsEnsemble de fixation (avec joint)
- Code de taille de raccord3
- SérieRapide, série H
- MatérielAcier allié
- Numéro de pièce compatible3W EB FF, 3W EB FF FB
- Type de manchon compatibleBride
- Type de boulonExposé
- Numéro CUP du fabricant662384821338
- Page de produit du fabricant
- Poids3.19 lb, 3.3
- ComprendFixations et joint d’étanchéité
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage