2 1/2 SB FS

Kop-Flex (RRX)
2 1/2 SB FS

Composant de couplage d’engrenage 1961119 - Ensemble de fixations, Taille de couplage : 2.5, série Waldron, acier
N° D’ARTICLE MI00512006
N° MFR2 1/2 SB FS
Prix155.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
2 1/2 SB FS

Composant de couplage d’engrenage 1961119 - Ensemble de fixations, Taille de couplage : 2.5, série Waldron, acier
N° D’ARTICLE MI00512006
N° MFR2 1/2 SB FS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2 SB FS
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Types de produits
    Ensemble de fixation (avec joint)
  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Série
    Rapide, série H
  • Matériel
    Acier allié
  • Numéro de pièce compatible
    2-1/2W SB FF, 2-1/2W SB FF FB
  • Type de manchon compatible
    Bride
  • Type de boulon
    Couvert
  • Numéro CUP du fabricant
    662384821444
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.54 lb, 1.5
  • Comprend
    Fixations et joint d’étanchéité
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif