Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Types de produitsEnsemble de fixation (avec joint)
- Code de taille de raccord4.5
- SérieRapide, série H, Waldron
- MatérielAcier allié / Papier
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Numéro de pièce compatible4-1/2W SB FF, 4-1/2W SB FF FB
- Type de manchon compatibleBride
- Type de boulonCouvert
- Numéro CUP du fabricant662384821482
- Page de produit du fabricant
- Poids4.19 lb
- ComprendEnsemble de fixation (avec joint)
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage